| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976331111 Herst.-Nr.: 1240445 EAN/GTIN: 4036351012511 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 1240445 Schweißplatzausrüstung - Schweißkabel PVC 5 m mit Elektrodenhalter Practica und Schweißkabelstecker
- Massekabel PVC 3 m mit Masseklemme und Schweißkabelstecker
- Schlackenhammer
- Drahtbürste
- Handschutzschild Polypropylene (CE)
- Schweißglas DIN 9
- Vorsatzglas 90 x 110 mm
- Schweißerhandschuhe 5-Finger
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1240445 | Werksnummer: | 1240445 | Gewicht brutto Kg: | 4,970000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 60,15* | € 77,02* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,02* | € 77,05* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 76,21* | € 94,41* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,62* | € 98,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|