| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976331099 Herst.-Nr.: 1240143 EAN/GTIN: 4036351087991 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 1240143 Elektrodenhalter - 350 A- 35% ED / Elektroden max. 5 mm
- isoliert nach EN 60974-11 mit bruchfesten Isolierschalen aus Glashartgewebe für Inbus-Kabelschuhanschluss
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1240143 | Werksnummer: | 1240143 | Gewicht netto Kg: | 0,400000 | Gewicht brutto Kg: | 0,400000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Elektrodenhalter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 28,08* | € 34,98* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 42,94* | € 57,53* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 43,01* | € 59,30* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 63,61* | € 81,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,602* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|