| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976331096 Herst.-Nr.: 1240040 EAN/GTIN: 4036351012320 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 1240040 Elektrodenhalter - 250 A - 35% ED / 200 A - 60% ED / Elektroden 2,4-4 mm / Kabel 25-35 mm² / 480 gr. Handgriff und / Kopf feuer- und hitzefest
- Körper aus Messing mit isolierter Druckfeder
- Einspannen der Elektrode mittels Drehung des Elektrodenhalterkopfes
- mit Kabelschuhanschluss
- nach EN 60974-11 und IEC 974-11, B200 TÜV CE
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1240040 | Werksnummer: | 1240040 | Gewicht netto Kg: | 0,700000 | Gewicht brutto Kg: | 0,700000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Elektrodenhalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 16,74* | € 24,14* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,84* | € 24,17* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,57* | € 49,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|