| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976330724 Herst.-Nr.: 1094010 EAN/GTIN: 4036351028307 |
| |
|
| | |
| Schweisskraft 1094010 MIG/MAG Brenner-Set BK 400/50 Länge Schlauchpaket: 4 mKühlung: wassergekühltSchutzgas: CO2, MischgasSchweißstrom CO2: 400 ASchweißstrom Mischgas: 350 AEinschaltdauer: 100 %Drahtdurchmesser: 0,8 - 1,6 mm - MIG-MAG Brenner SMB 400, 4 m- Massekabel 4 m, 50 mm²- 315 bar Argon/CO2 Druckminderer Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1094010 | Werksnummer: | 1094010 | Gewicht netto Kg: | 10,780000 | Gewicht brutto Kg: | 10,780000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 228,99* | € 278,42* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 233,57* | € 281,16* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,18* | € 284,16* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,99* | € 289,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|