| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976330707 Herst.-Nr.: 1093613 EAN/GTIN: 4036351057093 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schweisskraft 1093613 MIG/MAG-Schweißbrenner, gasgekühlt SMB36 3m Alu Länge Schlauchpaket: 3 mSpezifikation: Empfohlen für AluminiumAusrüstung ab Werk: Kombi-Teflonseele 3,5 m für Draht Ø 1,0 - 1,2 mm mit Haltenippel, O-Ring und Messingspirale Stromdüse Alu-Draht Ø 1,0 mm Führungsrohr Messing Ø 4 mmAnschluss: Euro-ZAErstausrüstung Stromdüse: Aluminium, 1,2 mmBrennerhals: 45 °Kühlung: gasgekühltSchutzgas: CO2, MischgasSchweißstrom CO2: 300 ASchweißstrom Mischgas: 270 AEinschaltdauer: 60 %Drahtdurchmesser: 0,8 - 1,2 mmStromdüse: M6 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 1093613 | Werksnummer: | 1093613 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |