| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976330706 Herst.-Nr.: 1093611 EAN/GTIN: 4036351050704 |
| |
|
| | |
| Schweisskraft 1093611 MIG/MAG Brenner-Set BK 36/50 Länge Schlauchpaket: 4 mSpezifikation: mit DrucktasterAusrüstung ab Werk: Drahtspirale isoliertAnschluss: Euro-ZAErstausrüstung Stromdüse: Stahl, 1,2 mmBrennerhals: 45 °Kühlung: gasgekühltSchutzgas: CO2, MischgasSchweißstrom CO2: 300 ASchweißstrom Mischgas: 270 AEinschaltdauer: 60 %Drahtdurchmesser: 0,8 - 1,2 mm - MIG-MAG Brenner SMB 36, 4 m- Massekabel 4 m, 50 mm²- 315 bar Argon/CO2 Druckminderer Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1093611 | Werksnummer: | 1093611 | Gewicht netto Kg: | 10,750000 | Gewicht brutto Kg: | 10,750000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 175,87* | € 215,67* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 179,44* | € 217,62* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,33* | € 219,77* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,27* | € 226,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|