| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976330625 Herst.-Nr.: 1091510 EAN/GTIN: 4036351018469 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schweisskraft 1091510 MIG/MAG Brenner-Set BK 15/25 Länge Schlauchpaket: 4 mSpezifikation: mit DrucktasterAusrüstung ab Werk: Drahtspirale isoliert Anschluss: Euro-ZA Erstausrüstung Stromdüse: Stahl, 0,8 mmBrennerhals: kurz, 45 °Kühlung: gasgekühltSchutzgas: CO2, MischgasSchweißstrom CO2: 180 ASchweißstrom Mischgas: 150 AEinschaltdauer: 60 %Drahtdurchmesser: 0,6 - 1,0 mmStromdüse: M6 - MIG-MAG Brenner SMB 15, 4 m- Massekabel 4 m, 25 mm²- 315 bar Argon/CO2 Druckminderer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 1091510 | Werksnummer: | 1091510 | Gewicht netto Kg: | 4,750000 | Gewicht brutto Kg: | 4,750000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Druckminderungsventil, Druckminderventil, MIG/MAG-Brenner, MIG/MAG-Schweißbrenner, MIG/MAG-Schlauchpaket, Massekabel, Massekabel für Schweißanlagen, Massekabel konfektioniert, Schweißbrenner, druckminderer argon, massekabel, mig/mag-schlauchpaket 4m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 118,05* | € 144,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 119,90* | € 147,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 120,78* | € 147,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 128,75* | € 157,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 134,86* | € 164,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|