| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976330499 Herst.-Nr.: 1061110 EAN/GTIN: 4036351044536 |
| |
|
| | |
| Schweisskraft 1061110 Zwischenschlauchpaket, wassergekühlt W 95 mm² 10 m Kühlart: WasserQuerschnitt: 95 mm²Länge ca.: 10 m Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1061110 | Werksnummer: | 1061110 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 883,98* | € 966,19* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 905,07* | € 980,78* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 915,52* | € 989,72* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 889,21* | € 990,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|