| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976287445 Herst.-Nr.: 2404125 EAN/GTIN: 9006248020382 |
| |
|
| | |
| Aircraft 2404125 Pistolenschrauber - Rutschkupplung für genaue Drehmomentkontrolle
- Stufenlose Drehmomenteinstellung über außenliegenden Stellring
- Einhandumschaltung von Links- auf Rechtslauf
- Einfacher und schneller Bitwechsel durch Schnellspannfutter
- Komposit-Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Gummierter, ergonomisch geformter Griff mit kälteisolierenden, rutschhemmenden und vibrationsdämpfenden Eigenschaften
- Abluftführung über Handgriff, dadurch keine Abluft im Arbeitsbereich
- Geringes Gewicht
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-06-09-90 | HerstellerNr: | 2404125 | Werksnummer: | 2404125 | Länge netto mm: | 210,00 | Breite netto mm: | 43,00 | Höhe netto mm: | 157,00 | Gewicht netto Kg: | 1,100000 | Gewicht brutto Kg: | 1,100000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 76,51* | € 95,52* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,04* | € 95,54* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,06* | € 114,76* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 101,58* | € 125,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|