Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 2403402 Schleifteller Ø 150 mm mit Klettaufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2403402 Schleifteller Ø 150 mm mit Klettaufnahme
AIRCRAFT 2403402 Schleifteller Ø 150 mm mit Klettaufnahme
AIRCRAFT 2403402 Schleifteller Ø 150 mm mit Klettaufnahme
Artikel-Nr.:
     1955B-39976287390
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2403402
EAN/GTIN:
     9006248004405
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Aircraft 2403402 Schleifteller
  • Ersatzschleifteller für Exzenterschleifer ESS 150 Komposit PRO
Weitere Informationen:
eClassID:
21-06-09-90
HerstellerNr:
2403402
Werksnummer:
2403402
Länge netto mm:
148,00
Breite netto mm:
148,00
Höhe netto mm:
23,00
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,130000
Ursprungsland:
Schweiz
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: schleifteller 150mm, haftstützteller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,62*
€ 22,06*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,58*
€ 22,11*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 15,52*
€ 22,61*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,50*
€ 45,29*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.