Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2314070 Wasserabscheider WA 1/4" 14 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2314070 Wasserabscheider WA 1/4" 14 bar
Aircraft 2314070 Wasserabscheider WA 1/4" 14 bar
Aircraft 2314070 Wasserabscheider WA 1/4" 14 bar
Artikel-Nr.:
     1955B-39976287284
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2314070
EAN/GTIN:
     9006248012141
Suchbegriffe:
Wasserabscheider
aircraft wasserabscheider
wasserabscheider
wasserabscheider g1/4
Aircraft 2314070 Wasserabscheider WA 1/4" 14 bar Anschlussgewinde: 1/4 "|Max. Betriebsdruck: 14 bar
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2314070
Werksnummer:
2314070
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
88,00
Höhe netto mm:
220,00
Gewicht netto Kg:
0,510000
Gewicht brutto Kg:
0,510000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 20,60*
€ 26,84*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,52*
€ 39,23*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,04*
€ 62,10*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.