Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2048001 Wasserabscheider S050 WBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2048001 Wasserabscheider S050 WBB
Aircraft 2048001 Wasserabscheider S050 WBB
Aircraft 2048001 Wasserabscheider S050 WBB
Artikel-Nr.:
     1955B-39976286154
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2048001
EAN/GTIN:
     4036351114109
Suchbegriffe:
Wasserabscheider
Zyklonabscheider
aircraft wasserabscheider
wasserabscheider
Aircraft 2048001 Wasserabscheider
  • 99%ige Abscheidung des ausgefallenen Kondensats direkt nach dem Kompressor
  • Zur Abscheidung großer Mengen an Kondensat (Wasser, Öl) und Schmutzpartikeln durch zentrifugale Beschleunigung der Druckluft
  • Einsatz an Nachkühlern und Kältetrocknern
  • Hochwertiger Korrosionsschutz durch vollständige Eloxierung
  • Strömungsgünstiges Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium
  • Außen zusätzlich pulverbeschichtet
  • Differenzdruck < 0,06 bar
  • Mit BEKOMAT® Kondensatableiter
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2048001
Werksnummer:
2048001
Länge netto mm:
629,00
Breite netto mm:
127,00
Höhe netto mm:
103,00
Gewicht netto Kg:
2,320000
Gewicht brutto Kg:
2,320000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,98*
€ 385,31*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,62*
€ 404,54*
Lager 1955
5
Frei Haus
ab € 356,99*
€ 411,22*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,22*
€ 489,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,03*
€ 486,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,28*
€ 469,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,60*
€ 452,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,99*
€ 424,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.