Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER G14930 Querlochsenker 30 / 25 mm 90 ° HSS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER G14930 Querlochsenker 30 / 25 mm 90 ° HSS-E
DORMER G14930 Querlochsenker 30 / 25 mm 90 ° HSS-E
Artikel-Nr.:
     1955B-39976278708
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000665591
EAN/GTIN:
     7320760109076
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Entgratsenker
Querlochsenker 25-30mm 90Grad HSS-E DORMER Dormer Kegelsenker 90°, spitz auslaufend HSS-E DORMER Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 15mm · Schneidstoff: HSS-E · Gesamtlänge: 115mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000665591
Werksnummer:
8000665591
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
30 / 25 mm
Produktart:
Querlochsenker
Weitere Suchbegriffe: Querlochsenker, din 335 c, din 335
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,57*
€ 113,73*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 92,06*
€ 114,30*
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 99,80*
€ 124,10*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.