Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER G1256.5X3.2 Flachsenker DIN 373 M 3 f HSS Blank Schneidenanzahl 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER G1256.5X3.2 Flachsenker DIN 373 M 3 f HSS Blank Schneidenanzahl 3
DORMER G1256.5X3.2 Flachsenker DIN 373 M 3 f HSS Blank Schneidenanzahl 3
Artikel-Nr.:
     1955B-39976278618
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000665501
EAN/GTIN:
     7320760374405
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker ohne Norm
din 373 m3
Flachsenker M3 HSS Blank Z.3 DORMER Dormer Flachsenker - 180° HSS DIN 373 Weitere technische Eigenschaften: · Schneidenanzahl: 3
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000665501
Werksnummer:
8000665501
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 f
Norm:
DIN 373
Produktart:
Flachsenker
Ausfuehrung:
Schneidenanzahl 3
Weitere Suchbegriffe: flachsenker ohne norm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,09*
€ 24,32*
Lager 1955
3
1
€ 5,99*
ab € 17,12*
€ 24,42*
6 Tage
3
1
€ 5,45*
ab € 17,82*
€ 25,39*
3 Tage
3
3
Frei Haus
ab € 17,91*
€ 26,38*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 19,01*
€ 26,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.