Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER G12518.0X11.0 Flachsenker DIN 373 M 10 m HSS Blank Schneidenanzahl 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER G12518.0X11.0 Flachsenker DIN 373 M 10 m HSS Blank Schneidenanzahl 3
DORMER G12518.0X11.0 Flachsenker DIN 373 M 10 m HSS Blank Schneidenanzahl 3
Artikel-Nr.:
     1955B-39976278612
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000665495
EAN/GTIN:
     7320760107706
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker ohne Norm
din 373 m 10
Flachsenker M10 HSS Blank Z.3 DORMER Dormer Flachsenker - 180° HSS DIN 373 Weitere technische Eigenschaften: · Schneidenanzahl: 3
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000665495
Werksnummer:
8000665495
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 m
Norm:
DIN 373
Produktart:
Flachsenker
Ausfuehrung:
Schneidenanzahl 3
Weitere Suchbegriffe: flachsenker ohne norm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,28*
€ 38,72*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 29,38*
€ 38,91*
Lager 1955
45
1
€ 5,99*
ab € 35,41*
€ 46,72*
6 Tage
45
1
€ 5,50*
ab € 36,65*
€ 48,07*
3 Tage
45
2
Frei Haus
ab € 36,94*
€ 49,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.