Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER G12511.0X6.4 Flachsenker DIN 373 M 6 f HSS Blank Schneidenanzahl 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER G12511.0X6.4 Flachsenker DIN 373 M 6 f HSS Blank Schneidenanzahl 3
DORMER G12511.0X6.4 Flachsenker DIN 373 M 6 f HSS Blank Schneidenanzahl 3
Artikel-Nr.:
     1955B-39976278606
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000665489
EAN/GTIN:
     7320760107645
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker ohne Norm
din 373 m6
Flachsenker M6 HSS Blank Z.3 DORMER Dormer Flachsenker - 180° HSS DIN 373 Weitere technische Eigenschaften: · Schneidenanzahl: 3
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000665489
Werksnummer:
8000665489
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 f
Norm:
DIN 373
Produktart:
Flachsenker
Ausfuehrung:
Schneidenanzahl 3
Weitere Suchbegriffe: flachsenker ohne norm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,07*
€ 25,45*
Lager 1955
35
1
€ 5,99*
ab € 18,02*
€ 25,58*
6 Tage
35
1
€ 5,50*
ab € 18,90*
€ 26,58*
1 Tag
25
1
€ 5,59*
ab € 19,40*
€ 26,80*
3 Tage
35
3
Frei Haus
ab € 19,02*
€ 27,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.