Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER B1803.4 NC-Reibahle DIN 212 H7 Nenn-Ø 3.4 mm HSS-E Blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER B1803.4 NC-Reibahle DIN 212 H7 Nenn-Ø 3.4 mm HSS-E Blank
DORMER B1803.4 NC-Reibahle DIN 212 H7 Nenn-Ø 3.4 mm HSS-E Blank
Artikel-Nr.:
     1955B-39976274162
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000661045
EAN/GTIN:
     7320760418949
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
NC-Reibahle B180 DIN 212 H7 B D.3,4mm HSS-E Blank drallgenutet DORMER Dormer NC-Maschinen-Reibahle HSS-E DIN 212 Weitere technische Eigenschaften: · Form: B
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000661045
Werksnummer:
8000661045
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 3,4 mm
Norm:
B180 DIN 212 H7 B
Produktart:
NC-Reibahle
Ausfuehrung:
drallgenutet
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
4
1
€ 5,99*
ab € 21,72*
€ 29,52*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,70*
€ 29,54*
5 Tage
4
1
€ 5,50*
ab € 22,64*
€ 30,82*
3 Tage
3
1
€ 5,59*
ab € 23,20*
€ 31,36*
4 Tage
4
2
Frei Haus
ab € 22,79*
€ 32,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.