Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER B1708.0 Maschinenreibahle DIN 212 0.95-5.50mm 0,+0.004 5.51-12.0m Nenn-Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER B1708.0 Maschinenreibahle DIN 212 0.95-5.50mm 0,+0.004 5.51-12.0m Nenn-Ø
DORMER B1708.0 Maschinenreibahle DIN 212 0.95-5.50mm 0,+0.004 5.51-12.0m Nenn-Ø
Artikel-Nr.:
     1955B-39976274108
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000660991
EAN/GTIN:
     7320760136959
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
Maschinenreibahle B170 DIN 212 Form B D.8mm HSS-E Blank DORMER Dormer 1/100 Maschinen-Reibahle HSS-E DIN 212 Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitslänge: 75mm · Form: B
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000660991
Werksnummer:
8000660991
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 8 mm
Norm:
B170 DIN 212 Form B
Produktart:
Maschinenreibahle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
49
1
€ 5,99*
ab € 27,97*
€ 37,02*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,11*
€ 37,05*
5 Tage
49
1
€ 5,50*
ab € 29,17*
€ 38,46*
4 Tage
49
2
Frei Haus
ab € 29,34*
€ 40,99*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 31,28*
€ 41,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.