Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER B1702.49 Maschinenreibahle DIN 212 0.95-5.50mm 0,+0.004 5.51-12.0m Nenn-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER B1702.49 Maschinenreibahle DIN 212 0.95-5.50mm 0,+0.004 5.51-12.0m Nenn-
DORMER B1702.49 Maschinenreibahle DIN 212 0.95-5.50mm 0,+0.004 5.51-12.0m Nenn-
Artikel-Nr.:
     1955B-39976274042
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000660925
EAN/GTIN:
     7320760131367
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
Maschinenreibahle B170 DIN 212 Form B D.2,49mm HSS-E Blank DORMER Dormer 1/100 Maschinen-Reibahle HSS-E DIN 212 Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitslänge: 28mm · Form: B
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000660925
Werksnummer:
8000660925
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 2,49 mm
Norm:
B170 DIN 212 Form B
Produktart:
Maschinenreibahle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,12*
€ 34,19*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,13*
€ 34,20*
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 28,03*
€ 37,34*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.