Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER A7238.0X117 Schweißpunktbohrer Nenn-Ø 8 x Gesamtlänge 117 mm HSS-E Schaf


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
DORMER A7238.0X117 Schweißpunktbohrer Nenn-Ø 8 x Gesamtlänge 117 mm HSS-E Schaf
DORMER A7238.0X117 Schweißpunktbohrer Nenn-Ø 8 x Gesamtlänge 117 mm HSS-E Schaf
Artikel-Nr.:
     1955B-39976272698
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000659581
EAN/GTIN:
     7320760708040
Suchbegriffe:
Schweißpunkt-Fräser
Schweißpunktbohrer
schweißpunktbohrer 8mm
schweißpunkt fräser
Schweißpunktbohrer Gesamt-L.117mm HSS-E Schaftausf.Zyl.schaft DORMER Dormer Schweißpunktbohrer HSS-E DORMER Weitere technische Eigenschaften: · Schaftausführung: Zylinderschaft · Norm: DORMER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000659581
Werksnummer:
8000659581
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Nenn-Ø 8 x Gesamtlänge 117 mm
Produktart:
Schweißpunktbohrer
Ausfuehrung:
Schaftausführung Zylinderschaft
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 9,013*
€ 11,407*
Lager 1955
100
10
€ 5,99*
ab € 9,79*
€ 12,04*
3 Tage
100
10
€ 5,45*
ab € 10,19*
€ 12,44*
3 Tage
100
10
Frei Haus
ab € 10,14*
€ 12,50*
1 Tag
70
10
€ 5,59*
ab € 10,32*
€ 12,61*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 11,04*
€ 13,14
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 9,79* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 120,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.