Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5X50G T50 9450 Massekabel konfektioniert 400 A Kabellänge 5 m Kabel-Ø 50 mm² K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5X50G T50 9450 Massekabel konfektioniert 400 A Kabellänge 5 m Kabel-Ø 50 mm² K
5X50G T50 9450 Massekabel konfektioniert 400 A Kabellänge 5 m Kabel-Ø 50 mm² K
Artikel-Nr.:
     1955B-39976262412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000152664
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel konfektioniert
Massekabel konfekt.400 A Kabel-L.5m Kabel-D.50mm² KS 50 Polschweißzwinge Gum. bestehend aus gummiummanteltem Kupferkabel H01N2-D · mit Schweißkabelstecker Original GIFAS · Polschweißzwinge Weitere technische Eigenschaften: · Dorn-Ø: 13mm
Weitere Informationen:
eClassID:
27140305
HerstellerNr:
1000152664
Werksnummer:
1000152664
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
290,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
3,570000
Gewicht brutto Kg:
3,570000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Massekabel konfektioniert
Ausfuehrung:
gummiummantelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.