| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976260089 Herst.-Nr.: 4492424_44/46_325-MARINE EAN/GTIN: 4057121490780 |
| |
|
| | |
| Rofa Parka 2424, Größe 44/46, Farbe 325-marine Stehkragen, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen und Regenablaufrinne, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Riegel mit Klett, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, links Napoleontasche mit Reißverschluss, 2 Innentaschen mit Klett, Service-Reißverschluss, Reflexapplikationen an Rumpf, Reflexpaspeln an Ärmel, Vorderteil- und Rückenteilpasse 0 1. Lage:Laminat, Köper, 100% Polyester mit PU-Membran, 210 g/m² , FC 2.Lage: 100% Polyester 84 g/m² Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 4492424_44/46_325-MARINE | Werksnummer: | 4492424_44/46_325-MARINE | Profil: | 44/46 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 44 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |