| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976257112 Herst.-Nr.: QJ216 N2MA/C3 EAN/GTIN: 7316575015145 |
| |
|
| | |
| SKF QJ216 N2MAC3 Vierpunktlager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 140 mm Breite26 mm Innen 80 mm Außen 140 mm Breite 26 mm Gewicht 1776 kg EAN 7316575015145 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Käfig Messingkäfig Temperaturbereich -30 bis +150°C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Nut(en) im Außenring zwei um 180 Grad versetzte Haltenuten im Außenring Bauform geteilter Innenring
Vierpunktlager QJ216 N2MAC3 ID 80mm AD 140mm Breite26mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | QJ216 N2MA/C3 | Werksnummer: | 10119821 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 1,776000 | Gewicht brutto Kg: | 1,776000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Vierpunktlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 146,03* | € 159,70* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 144,95* | € 159,71* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 164,37* | € 179,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 168,54* | € 184,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 182,70* | € 201,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|