| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976256452 Herst.-Nr.: ZKLF50140 -2RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| INA ZKLF50140 -2RS Axial-Schrägkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 140 mm Breite 54 Innen 50 mm Außen 140 mm Breite 54 mm Gewicht 4393 kg EAN 4012802078862 Käfig Polyamidkäfig Temperaturbereich -20 bis +120 °C Wirkrichtung zweiseitig wirkend Druckwinkel 60 Grad Dichtung beidseitig Lippendichtung Befestigung mit Befestigungsbohrungen Schmierbohrung mit zwei Schmierbohrungen Toleranzklasse Sondertoleranzen Artikelumfang einzelnes Lager Material Standard-Wälzlagerstahl
Axial-Schrägkugellager ZKLF50140 -2RS ID 50mm AD 140mm B.54mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Außen: 140 mm · Artikelumfang: einzelnes Lager · Befestigung: mit Befestigungsbohrungen · Schmierbohrung: mit zwei Schmierbohrungen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | ZKLF50140 -2RS | Werksnummer: | 10144974 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 4,393000 | Gewicht brutto Kg: | 4,393000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Axial-Schrägkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 771,09* | € 815,62* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 770,22* | € 815,63* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 766,78* | € 816,42* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 890,79* | € 951,18* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 896,55* | € 951,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|