| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976253534 Herst.-Nr.: 6306 -C-2Z (-2Z) EAN/GTIN: 4047643293402 |
| |
|
| | |
| FAG 6306 -C2Z Rillenkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 72 mm Breite19 mm Innen 30 mm Außen 72 mm Breite 19 mm Gewicht 0,345 kg EAN 4047643293402 Temperaturbereich -20 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3 Käfig Stahlblechkäfig Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Material Standard-Wälzlagerstahl Stromisolierung keine Lagerluft normale Radiallagerluft Außenring ohne Flansch/Nut Bohrung zylindrische Bohrung Dichtung beidseitige Abdeckung Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6306 -C2Z ID 30mm AD 72mm Breite19mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6306 -C-2Z (-2Z) | Werksnummer: | 10151759 | Länge netto mm: | 0,76 | Breite netto mm: | 0,74 | Höhe netto mm: | 0,22 | Gewicht netto Kg: | 0,345000 | Gewicht brutto Kg: | 0,345000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,07* | € 7,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,08* | € 7,33* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 5,28* | € 7,59* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,5924* | € 8,0524* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 403,40* | € 438,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|