Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN UCP320 D1 Stehlager-Gehäuseeinheit 100 mm Gewindestifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN UCP320 D1 Stehlager-Gehäuseeinheit 100 mm Gewindestifte
NTN UCP320 D1 Stehlager-Gehäuseeinheit 100 mm Gewindestifte
NTN UCP320 D1 Stehlager-Gehäuseeinheit 100 mm Gewindestifte
Artikel-Nr.:
     1955B-39976252991
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UCP320 D1
EAN/GTIN:
     4547359226898
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
NTN UCP320 D1 Stehlager-Gehäuseeinheit 100 mm Gewindestifte
Innen 100 mm
Gewicht 3402 kg
EAN 4547359226898
Farbe grün
Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Dichtung beidseitig Lippendichtung mit Schleuderscheibe
Ausführung Befestigung von oben und unten
Befestigung Gewindestifte

Stehlager-Gehäuseeinheit UCP320 D1 100mm Gewindestifte NTN Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: beidseitig Lippendichtung mit Schleuderscheibe · Ausführung: Befestigung von oben und unten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UCP320 D1
Werksnummer:
10121311
Länge netto mm:
0,55
Breite netto mm:
0,34
Höhe netto mm:
0,16
Gewicht netto Kg:
34,020000
Gewicht brutto Kg:
34,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stehlager-Gehäuseeinheit
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 341,23*
€ 371,43*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 342,32*
€ 371,44*
22 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 386,75*
€ 421,62*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 402,80*
€ 437,13*
Lager 1955
7
1
Frei Haus
ab € 450,64*
€ 494,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,58*
€ 588,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,99*
€ 581,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,95*
€ 566,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,77*
€ 559,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,64*
€ 536,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.