Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10013186 Axial-Rillenkugellager 53314 Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 125 mm Breite 44,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10013186 Axial-Rillenkugellager 53314 Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 125 mm Breite 44,2 m
10013186 Axial-Rillenkugellager 53314 Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 125 mm Breite 44,2 m
10013186 Axial-Rillenkugellager 53314 Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 125 mm Breite 44,2 m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976250955
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     53314
EAN/GTIN:
     4012801323086
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
10013186 Axial-Rillenkugellager 53314 Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 125 mm Breite 44,2 m
Innen 70 mm
Außen 125 mm
Breite 44,2 mm
Gewicht 215 kg
EAN 4012801323086
Käfig Stahlblechkäfig
Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager
Wirkrichtung einseitig wirkend
Winkeleinstellbarkeit winkeleinstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe(n))
Material Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +150°C

Axial-Rillenkugellager 53314 ID 70mm AD 125mm B.44,2mm Weitere technische Eigenschaften: · Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n) Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
53314
Werksnummer:
10013186
Länge netto mm:
1,36
Breite netto mm:
1,36
Höhe netto mm:
0,50
Gewicht netto Kg:
2,150000
Gewicht brutto Kg:
2,150000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axial-Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, din 625
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 122,79*
€ 136,71*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 122,77*
€ 137,34*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 123,30*
€ 137,48*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,37*
€ 139,67*
€ 4,95*
ab € 140,562*
€ 154,462*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,95*
€ 160,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,20*
€ 157,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 122,77* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
53314
ab € 172,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.