Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT A11040001010 Einhebel-Waschtischmischer A.1 mit Zugstangen-Ablaufgarnitu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT A11040001010 Einhebel-Waschtischmischer A.1 mit Zugstangen-Ablaufgarnitu
DURAVIT A11040001010 Einhebel-Waschtischmischer A.1 mit Zugstangen-Ablaufgarnitu
DURAVIT A11040001010 Einhebel-Waschtischmischer A.1 mit Zugstangen-Ablaufgarnitu
Artikel-Nr.:
     1955B-39976247261
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000401816
EAN/GTIN:
     4053424865690
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Einhandarmatur
Einhandmischer
Duravit EH-WT-MI A.1 XL mit Zugstangen-Ablaufgarnitur chrom Ausladung 180 mm · Keramikmischsystem · flexible Anschlussschläuche 3/8" · Normalstrahl · Temperaturbegrenzung einstellbar · empfohlener Betriebsdruck 3-5 bar Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anzahl der Arm
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
6000401816
Werksnummer:
6000401816
Länge netto mm:
560,00
Breite netto mm:
310,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
2,600000
Gewicht brutto Kg:
2,600000
Ursprungsland:
EG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit EH-WT-MI A.1 XL
Ausfuehrung:
XL mit Zugstange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 142,69*
€ 174,66*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 141,73*
€ 179,66*
€ 5,95*
ab € 167,84*
€ 203,51*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,13*
€ 223,23*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,81*
€ 224,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,66*
€ 213,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,59*
€ 206,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,66*
€ 197,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,92*
€ 192,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
A14230000010
ab € 71,50*
Ähnlich
Duravit
A15230000010
ab € 75,88*
Ähnlich
Duravit
A11020002010
ab € 71,13*
Ähnlich
Duravit
A11020001010
ab € 80,54*
Ähnlich
Duravit
A11010002010
ab € 60,02*
Ähnlich
Duravit
A11010001010
ab € 70,65*
Ähnlich
Duravit
A11040002010
ab € 134,30*
Ähnlich
Duravit
A12400001010
ab € 71,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.