Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT A11020002010 Einhebel-Waschtischmischer A.1 ohne Zugstangen-Ablaufgarnit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT A11020002010 Einhebel-Waschtischmischer A.1 ohne Zugstangen-Ablaufgarnit
DURAVIT A11020002010 Einhebel-Waschtischmischer A.1 ohne Zugstangen-Ablaufgarnit
DURAVIT A11020002010 Einhebel-Waschtischmischer A.1 ohne Zugstangen-Ablaufgarnit
Artikel-Nr.:
     1955B-39976247251
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000401815
EAN/GTIN:
     4053424865669
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Duravit Einhebel-Waschtischmischer A.1 M ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur chrom Ausladung 107 mm · Keramikmischsystem · flexible Anschlussschläuche 3/8? · Normalstrahl · Temperaturbegrenzung einstellbar · empfohlener Betriebsdruck 3-5 bar Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 194mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 109mm · Auslauftyp: gegossen · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Vorsprung Ablauf: 107mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
6000401815
Werksnummer:
6000401815
Länge netto mm:
350,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
1,430000
Gewicht brutto Kg:
1,430000
Ursprungsland:
EG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit Einhebel-Waschtischmischer A.1 M
Ausfuehrung:
M
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,46*
€ 90,21*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 71,20*
€ 90,25*
€ 5,95*
ab € 83,87*
€ 106,01*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 92,05*
€ 115,06*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,37*
€ 115,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
A14230000010
ab € 71,11*
Ähnlich
Duravit
A15230000010
ab € 75,92*
Ähnlich
Duravit
A11020001010
ab € 79,68*
Ähnlich
Duravit
A11010002010
ab € 59,42*
Ähnlich
Duravit
A11010001010
ab € 69,87*
Ähnlich
Duravit
A11040002010
ab € 133,20*
Ähnlich
Duravit
A11040001010
ab € 140,39*
Ähnlich
Duravit
A12400001010
ab € 70,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.