Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN 09000190-4346 Funktionssocke Basic Socks Größe 43-46 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 09000190-4346 Funktionssocke Basic Socks Größe 43-46 schwarz
ELTEN 09000190-4346 Funktionssocke Basic Socks Größe 43-46 schwarz
ELTEN 09000190-4346 Funktionssocke Basic Socks Größe 43-46 schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976246899
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     8000234762
EAN/GTIN:
     4030839217160
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Funktionssocke Basic Socks Gr.43-46 schwarz ELTEN hochelastisches, druckfreies Bündchen · anatomisch geformtes Fußbett · hautsympathische Materialien · antistatisch gewaschen · ESD-AusstattungMaterialzusammensetzung: 86% Baumwolle / 12% Polyester / 1% Elastan / 1% Metallfaser (Bekinox®)Weitere technische Eigenschaften:· Material: 86% Baumwolle / 12% Polyester / 1% Elastan / 1% Metallfaser (Bekinox®)
Weitere Informationen:
eClassID:
40010301
HerstellerNr:
8000234762
Werksnummer:
8000234762
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Ursprungsland:
PT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 43-46 schwarz
Produktart:
Socke
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 5,43*
4 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 6,33*
8 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 4,33*
€ 6,33*
25 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 6,69*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,20*
€ 8,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,98*
€ 9,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,81*
€ 9,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,22*
€ 8,59
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,36*
Ähnlich
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,33*
Ähnlich
ELTEN
09000190-4750
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.