Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EICHNER 9218-04188 Etikettentasche B220xH105mm magnetisch


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
EICHNER 9218-04188 Etikettentasche B220xH105mm magnetisch
EICHNER 9218-04188 Etikettentasche B220xH105mm magnetisch
EICHNER 9218-04188 Etikettentasche B220xH105mm magnetisch
Artikel-Nr.:
     1955B-39976244074
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9000451047
EAN/GTIN:
     4052301086937
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Etikettentasche B220xH105mm magn.10St./Pack EICHNER magnetisch · Rückseite blau, Frontseite transparent · stark haftender Magnetstreifen · perfekt geeignet für die Regalkennzeichnung · VE = 10 Stück
Weitere Informationen:
eClassID:
20030106
HerstellerNr:
9000451047
Werksnummer:
9000451047
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,035000
Gewicht brutto Kg:
0,035000
Ursprungsland:
NL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B220xH105mm
Produktart:
Etikettentasche
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,48*
1 Tag
60
10
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 1,85*
€ 2,52*
3 Tage
45
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,91*
€ 2,58*
Lager 1955
60
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,92*
€ 2,59*
1 Tag
60
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,72*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,92* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 25,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.