Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschendrahtgeflecht Länge 10 m, Höhe 0,5 m 6-eck Geflecht, verzinkt Maschenw


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Maschendrahtgeflecht Länge 10 m, Höhe 0,5 m 6-eck Geflecht, verzinkt Maschenw
Maschendrahtgeflecht Länge 10 m, Höhe 0,5 m 6-eck Geflecht, verzinkt Maschenw
Artikel-Nr.:
     1955B-39976226212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000818248
EAN/GTIN:
     4013514765460
Suchbegriffe:
6-Eck-Geflechtzaun
6eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Maschendrahtgeflecht, Länge 10 m, Höhe 0,5 m, 6-eckmaschen Weite 25 mm aus verzinktem 6-eck Geflecht · auf Rolle · Länge 10 m Weitere technische Eigenschaften: · Maschenweite: 25mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4000818248
Werksnummer:
4000818248
Länge netto mm:
525,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
1,580000
Gewicht brutto Kg:
1,580000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 10 m, Höhe 0,5 m
Produktart:
Maschendrahtgeflecht
Ausfuehrung:
Maschenweite 25 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
€ 5,59*
ab € 5,71*
€ 8,12*
4 Tage
49
€ 5,99*
ab € 6,41*
€ 9,18*
Lager 1955
66
€ 5,99*
ab € 6,71*
€ 9,50*
4 Tage
66
€ 4,99*
ab € 6,90*
€ 9,93*
€ 7,95*
ab € 6,91*
€ 10,10*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,50*
€ 11,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,47*
€ 11,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.