Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA 8038110000 Wasserfeuerlöscher 9 kg wiederaufladbar Brandklasse A 43 A mi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA 8038110000 Wasserfeuerlöscher 9 kg wiederaufladbar Brandklasse A 43 A mi
GLORIA 8038110000 Wasserfeuerlöscher 9 kg wiederaufladbar Brandklasse A 43 A mi
GLORIA 8038110000 Wasserfeuerlöscher 9 kg wiederaufladbar Brandklasse A 43 A mi
Artikel-Nr.:
     1955B-2019607939
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     8038110000
EAN/GTIN:
     4006325244965
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feinsprühfeuerlöscher
Wasserfeuerlöscher 9kg aufladb.Brandkl.43 A m.Wandh. Brandklasse A · Spezialdüse für eine hohe Flächenabdeckung und lange Spritzdauer · Druckbehälter außen mit 100%iger Polyesterharzbeschichtung · witterungsbeständig · widerstandsfähig · hohe Standfestigkeit durch stabilen Fußring, schützt vor Beschädigungen · Einsatz in der Holz- und Papierverarbeitung, Verwaltung, EDV-Nebenräumen etc. · mit Wandhalter · Optimale Brandbekämpfung durch Brandklassen Einteilung nach DIN EN 3 Europanorm. Brandklassen: A : Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen, z.B. Holz, Papier, Stroh, Textilien, Kohle, Autoreifen B : Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen, z.B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin C : Brände von Gasen, z.B. Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Erdgas, Stadtgas Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Wandhalter · Ausführung: wiederaufladbar · prüfpflichtig: ja Wichtiger Hinweis: Seit dem 01. Januar 2004 ist die Ausrüstung mit Feuerlöschern auch für nicht kennzeichnungspflichtige Beförderungseinheiten obligatorisch nach ADR und GGVSE.
Weitere Informationen:
eClassID:
40040301
HerstellerNr:
8038110000
Werksnummer:
9173482155
Länge netto mm:
640,00
Breite netto mm:
265,00
Höhe netto mm:
215,00
Gewicht netto Kg:
16,080000
Gewicht brutto Kg:
16,080000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
9 kg wiederaufladbar
Produktart:
Wasserfeuerlöscher
Ausfuehrung:
mit Wandhalter
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 101,32*
€ 118,99*
2 Tage
6
€ 5,59*
ab € 101,79*
€ 119,10*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,56*
€ 121,36*
2 Tage
8
€ 5,50*
ab € 103,94*
€ 121,36*
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 103,00*
€ 121,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 41,98*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 141,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.