Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 590166 R Etikett Hinweis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 590166 R Etikett Hinweis
Rems 590166 R Etikett Hinweis
Artikel-Nr.:
     1955B-2019528015
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     590166 R
EAN/GTIN:
     4039976163798
Rems 590166 R Etikett Hinweis
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
590166 R
Werksnummer:
590166 R
Länge netto mm:
70,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,000300
Länge brutto mm:
70,00
Breite brutto mm:
70,00
Höhe brutto mm:
1,00
Gewicht brutto Kg:
0,000300
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,47*
€ 10,84*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 10,87*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.