Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 132011 R220G Secco 50 Set Luftentfeuchter/Bautrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 132011 R220G Secco 50 Set Luftentfeuchter/Bautrockner
Rems 132011 R220G Secco 50 Set Luftentfeuchter/Bautrockner
Artikel-Nr.:
     1955B-2019527825
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     132011 R220G
EAN/GTIN:
     4039976166768
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Rems 132011 R220G Secco 50 Set Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner Leistungsstarker, hocheffizienter Luftentfeuchter/Bautrockner zum Trocknen von Räumen, z. B. nach Leitungswasserschäden, nach Überschwemmungen, zum Entfeuchten muffiger Kellerräume u. a. und zum beschleunigten Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich. Für gewerbliche Verwendung im Handwerk und in der Industrie. Entfeuchtungsleistung = 50 l/24 h, Luftmenge = 265 m³/h REMS Secco 50 – zum Trocknen und Entfeuchten.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
132011 R220G
Werksnummer:
132011 R220G
Länge netto mm:
420,00
Breite netto mm:
350,00
Höhe netto mm:
645,00
Gewicht netto Kg:
22,750000
Länge brutto mm:
420,00
Breite brutto mm:
350,00
Höhe brutto mm:
645,00
Gewicht brutto Kg:
22,750000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 604,61*
€ 701,72*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 670,77*
€ 777,94*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,94*
€ 925,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,09*
€ 881,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,08*
€ 848,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,67*
€ 832,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,77*
€ 798,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.