Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890970600040020 Spanplattenschraube R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ VG 4 x 20 -Z S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
890970600040020 Spanplattenschraube R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ VG 4 x 20 -Z S
890970600040020 Spanplattenschraube R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ VG 4 x 20 -Z S
Artikel-Nr.:
     1955B-2019420558
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890970600040020
EAN/GTIN:
     4051426983114
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 4x20 senkkopf
Spanplattenschraube R 89097 SEKO PZ VG 4x20-Z Stahl galv.verz. gelb 1000St. Artikel 89097 Stahl CE Seko-Z galv. verz. gelb Spanplattenschrauben · Senkkopf · Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 4 x 20 -Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89097.060· Normart: REYHER-Artikel 89097
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890970600040020
Werksnummer:
8000233393
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
4 x 20 -Z
Norm:
R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ VG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt gelb
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0103*
€ 0,0143*
4 Tage
62
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,53*
€ 10,98*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 8,87*
€ 12,23*
Lager 1955
87
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,11*
€ 12,77*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 12,49*
€ 17,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,77*
€ 15,1963
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,50*
€ 12,495
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,30*
€ 11,067
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00911* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.