Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 ISO 10511 m.Klemmteil A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 ISO 10511 m.Klemmteil A 4
Sechskantmutter M 10 ISO 10511 m.Klemmteil A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419869
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     105119400100000
EAN/GTIN:
     4051426661005
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter ISO 10511 Klemmteil M10 A 4 500 Stück ISO 10511 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10511.940· Normart: ISO 10511
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
105119400100000
Werksnummer:
8000221535
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10
Norm:
ISO 10511 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4000
500
Frei Haus
ab € 0,2789*
€ 0,3557*
12 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,3599*
€ 0,4199*
Lager 1955
4000
500
€ 5,99*
ab € 0,371*
€ 0,4446*
2 Tage
2800
500
€ 5,59*
ab € 0,3814*
€ 0,4514*
6 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,3982*
€ 0,4682*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,4446*
€ 0,52907
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4228*
€ 0,50313
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 222,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.