Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORD-LOCK 881329450140000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 14 SP SS A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORD-LOCK 881329450140000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 14 SP SS A 4
NORD-LOCK 881329450140000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 14 SP SS A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419651
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     881329450140000
EAN/GTIN:
     4043952785706
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 14 SP SS A 4 100 Stück NORD-LOCK Artikel 88132 A 4 SP NORD-LOCK-Scheiben · paarweise verbunden · mit großer Auflagefläche - Abmessung: NL 14 SP SS VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: D14mm· Durchmesser: 14mm· Form: SP· Gruppencode: 88132.945· Normart: REYHER-Artikel 88132· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881329450140000
Werksnummer:
8000229193
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,013900
Gewicht brutto Kg:
0,013900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
NL 14 SP SS
Norm:
R 88132 geklebt
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,2628*
€ 3,9628*
2 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 3,4057*
€ 4,1057*
5 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 4,18*
Lager 1955
100
100
Frei Haus
ab € 3,6581*
€ 4,4646*
1 Tag
100
100
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 4,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,4646*
€ 5,31287
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,4463*
€ 5,2911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,4281*
€ 5,26944
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6581*
€ 4,35314
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 446,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880329440140000
ab € 1,5554*
Ähnlich
Nord-Lock
881320340140000
ab € 0,9405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.