Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube M 27 x 180 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube M 27 x 180 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt
Sechskantpassschraube M 27 x 180 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419368
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991380270180
EAN/GTIN:
     4043952752753
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
Sechskantpassschraube EN 14399-8 M27x 180 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 27 x 180 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 180mm· Gruppencode: 14399.138· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991380270180
Werksnummer:
8000223803
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,054600
Gewicht brutto Kg:
1,054600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27 x 180
Norm:
EN 14399-8
Produktart:
Sechskantpassschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: m27 din en14399-8, din en 14399-8
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 9,00*
ab € 33,211*
€ 42,771*
6 Tage
136
€ 4,90*
ab € 42,54*
€ 54,48*
Lager 1955
190
€ 5,99*
ab € 42,6166*
€ 55,0592*
1 Tag
133
€ 5,59*
ab € 43,5518*
€ 55,8818*
6 Tage
190
€ 7,99*
ab € 45,88*
€ 57,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,0592*
€ 65,52045
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,0479*
€ 63,127
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,5366*
€ 58,94855
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,1666*
€ 57,31825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,8266*
€ 55,72365
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,6166*
€ 50,71375
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.