Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschrauböse 16 x 4(2,3/4) R 88133 Typ 1 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschrauböse 16 x 4(2,3/4) R 88133 Typ 1 Stahl galvanisch verzinkt
Ringschrauböse 16 x 4(2,3/4) R 88133 Typ 1 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419329
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     881330100160004
EAN/GTIN:
     4043952670347
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschrauböse R 88133 Typ 1 16x 4(2,3/4) Stahl galv.verz. 100 Stück Artikel 88133 Stahl Typ 1 galvanisch verzinkt Ringschraubösen Typ 1 · mit Holzschrauben-Gewinde - Abmessung: 16 x 4(2,3/4) VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Ringschraubösen Typ 1, mit Holzschrauben-Gewinde· Gruppencode: 88133.010· Länge: 4mm· Normart: REYHER-Artikel 88133· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881330100160004
Werksnummer:
8000229212
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16 x 4(2,3/4)
Norm:
R 88133 Typ 1
Produktart:
Ringschrauböse
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: reyher gewindeösen, ringschraube
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1400
100
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0191*
5 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,0157*
€ 0,0247*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0159*
€ 0,0261*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0212*
€ 0,0314*
Lager 1955
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,0234*
€ 0,0349*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.