Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 12 x 50 ISO 8750 Federstahl Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift 12 x 50 ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Spiralspannstift 12 x 50 ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087500000120050
EAN/GTIN:
     4051426630681
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift ISO 8750 12x 50 Federstahl Regelausf. 100 Stück ISO 8750 Federstahl Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 12 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08750.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087500000120050
Werksnummer:
8000219981
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,029800
Gewicht brutto Kg:
0,029800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 x 50
Norm:
ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,5302*
€ 0,7127*
Lager 1955
2000
100
€ 5,99*
ab € 0,5792*
€ 0,7349*
7 Tage
1400
100
€ 5,59*
ab € 0,5956*
€ 0,7556*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,6163*
€ 0,7663*
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,719*
€ 0,899*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7349*
€ 0,87453
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,722*
€ 0,85918
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6792*
€ 0,80825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6492*
€ 0,77255
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5792*
€ 0,68925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 73,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.