Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter M 10 R 88215 A 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flügelmutter M 10 R 88215 A 4
Flügelmutter M 10 R 88215 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418842
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     882159400100000
EAN/GTIN:
     4043952672389
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
DIN 315 D
Flügelmutter R 88215 M10 A 4 25 Stück ~DIN 315 A 4 Artikel 88215 Flügelmuttern · kantige Flügelform · Produktklasse C (g) - Abmessung: M 10 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88215.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
882159400100000
Werksnummer:
8000229763
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,016100
Gewicht brutto Kg:
0,016100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10
Norm:
R 88215
Produktart:
Flügelmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4106*
€ 0,6406*
4 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,825*
€ 11,4575*
5 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 8,5875*
€ 11,8175*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 12,1575*
Lager 1955
26
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 10,02*
€ 13,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,65*
€ 16,2435
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,35*
€ 13,5065
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4008* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.