Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube M 27 x 120 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube M 27 x 120 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt
Sechskantpassschraube M 27 x 120 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418765
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991380270120
EAN/GTIN:
     4043952752715
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
Sechskantpassschraube EN 14399-8 M27x 120 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 27 x 120 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 14399.138· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991380270120
Werksnummer:
8000223798
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,777000
Gewicht brutto Kg:
0,777000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27 x 120
Norm:
EN 14399-8
Produktart:
Sechskantpassschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: m27 din en14399-8, din en 14399-8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 25,0025*
€ 32,9125*
7 Tage
66
1
€ 4,90*
ab € 32,0925*
€ 41,7525*
Lager 1955
92
1
€ 5,99*
ab € 35,4093*
€ 46,5208*
2 Tage
65
1
€ 5,59*
ab € 36,3918*
€ 47,2718*
2 Tage
122
1
€ 5,50*
ab € 37,09*
€ 48,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,5208*
€ 55,35975
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,745*
€ 53,24655
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,0193*
€ 50,00297
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,6793*
€ 48,40837
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,2993*
€ 46,76617
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,4093*
€ 42,13707
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.