Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube M 12 x 80 R 88938 Typ 38/17 6-kantmutter Mu A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube M 12 x 80 R 88938 Typ 38/17 6-kantmutter Mu A 4
Hammerkopfschraube M 12 x 80 R 88938 Typ 38/17 6-kantmutter Mu A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418662
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     889389400120080
EAN/GTIN:
     4043952690482
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfbefestigung
Hammerkopfbefestigungssatz
Hammerkopfschraube R 88938 38/17 6-ktmutter M12x 80 MuA 4 25St. HALFEN Artikel 88938 Mu A 4 HS 38/17 Hammerkopf-/Halfen-Schrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: HS 38/17· Gruppencode: 88938.940· Normart: REYHER-Artikel 88938· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Hammerkopf- / Halfen-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
889389400120080
Werksnummer:
8000232765
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,092800
Gewicht brutto Kg:
0,092800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 80
Norm:
R 88938 Typ 38/17 6-kantmutter
Produktart:
Hammerkopfschraube
Ausfuehrung:
Mu A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
175
25
Frei Haus
ab € 22,3375*
€ 25,6075*
Lager 1955
250
25
Frei Haus
ab € 22,582*
€ 26,0957*
6 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 23,1999*
€ 26,5699*
7 Tage
175
25
Frei Haus
ab € 23,2099*
€ 26,5699*
1 Tag
250
25
Frei Haus
ab € 23,22*
€ 26,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 26,0957*
€ 31,05388
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,5039*
€ 30,34964
pro Stück
ab 125 Stück
€ 24,302*
€ 28,91938
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,752*
€ 28,26488
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 22,582*
€ 26,87258
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 652,3925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.