Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 ISO 10511 m.Klemmteil A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 ISO 10511 m.Klemmteil A 2
Sechskantmutter M 10 ISO 10511 m.Klemmteil A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418490
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     105119200100000
EAN/GTIN:
     4051426660831
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter ISO 10511 Klemmteil M10 A 2 500 Stück ~ISO 10511 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10511.920· Normart: ISO 10511
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
105119200100000
Werksnummer:
8000221519
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10
Norm:
ISO 10511 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2500
500
€ 4,90*
ab € 0,1529*
€ 0,1889*
4 Tage
2500
500
€ 4,30*
ab € 0,1481*
€ 0,1952*
12 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,24*
Lager 1955
3500
500
€ 5,99*
ab € 0,2214*
€ 0,2635*
8 Tage
2450
500
€ 5,59*
ab € 0,2275*
€ 0,2775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2635*
€ 0,31357
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2624*
€ 0,31226
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2414*
€ 0,28727
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,2214*
€ 0,26347
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 131,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.