Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter M 8 R 88215 A 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flügelmutter M 8 R 88215 A 4
Flügelmutter M 8 R 88215 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418388
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     882159400080000
EAN/GTIN:
     4043952672372
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
DIN 315 D
Flügelmutter R 88215 M8 A 4 25 Stück ~DIN 315 A 4 Artikel 88215 Flügelmuttern · kantige Flügelform · Produktklasse C (g) - Abmessung: M 8 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88215.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
882159400080000
Werksnummer:
8000229762
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8
Norm:
R 88215
Produktart:
Flügelmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1891*
€ 0,2991*
5 Tage
15
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 3,4925*
€ 5,3375*
5 Tage
15
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,80*
€ 5,46*
Lager 1955
15
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 3,8825*
€ 5,62*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,5425*
€ 5,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,5625*
€ 6,61938
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,6625*
€ 5,54838
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,4725*
€ 5,32228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,1125*
€ 4,89388
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,0325*
€ 4,79868
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,8825*
€ 4,62018
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1553* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.