Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschrauböse 16 x 8(3,3/5) R 88133 Typ 1 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschrauböse 16 x 8(3,3/5) R 88133 Typ 1 Stahl galvanisch verzinkt
Ringschrauböse 16 x 8(3,3/5) R 88133 Typ 1 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418356
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     881330100160008
EAN/GTIN:
     4043952670361
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Ringschrauböse R 88133 Typ 1 16x 8(3,3/5) Stahl galv.verz. 100 Stück Artikel 88133 Stahl Typ 1 galvanisch verzinkt Ringschraubösen Typ 1 · mit Holzschrauben-Gewinde - Abmessung: 16 x 8(3,3/5) VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Ringschraubösen Typ 1, mit Holzschrauben-Gewinde· Gruppencode: 88133.010· Länge: 8mm· Normart: REYHER-Artikel 88133· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881330100160008
Werksnummer:
8000229214
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16 x 8(3,3/5)
Norm:
R 88133 Typ 1
Produktart:
Ringschrauböse
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3800
100
€ 4,90*
ab € 0,026*
€ 0,0431*
5 Tage
4000
100
€ 4,30*
ab € 0,0286*
€ 0,0487*
Lager 1955
5300
100
€ 5,99*
ab € 0,0311*
€ 0,0504*
3 Tage
200
100
€ 4,95*
ab € 0,0287*
€ 0,0511*
2 Tage
3710
100
€ 5,59*
ab € 0,032*
€ 0,0514*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.