Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter M 6 R 88215 A 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flügelmutter M 6 R 88215 A 2
Flügelmutter M 6 R 88215 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019417401
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     882159200060000
EAN/GTIN:
     4043952672303
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
DIN 315 D
Flügelmutter R 88215 M6 A 2 100 Stück ~DIN 315 A 2 Artikel 88215 Flügelmuttern · kantige Flügelform · Produktklasse C (g) - Abmessung: M 6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88215.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
882159200060000
Werksnummer:
8000229755
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6
Norm:
R 88215
Produktart:
Flügelmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,09*
€ 0,1272*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,85*
€ 10,28*
5 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 6,91*
€ 10,33*
6 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 7,59*
€ 10,66*
Lager 1955
25
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,67*
€ 13,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,47*
€ 16,0293
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,40*
€ 15,946
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0967* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.