Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindespindel M 16 / Nr.2 R 88334 f.Einbauwerkzeug SR Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindespindel M 16 / Nr.2 R 88334 f.Einbauwerkzeug SR Stahl
Gewindespindel M 16 / Nr.2 R 88334 f.Einbauwerkzeug SR Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019417047
Hersteller:
     Amecoil
Herst.-Nr.:
     883340040160000
EAN/GTIN:
     4043952674949
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
Einbauwerkzeug für Gewindeeinsätze
Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze
Gewindespindel R 88334 f.Einbauwerkzeug SR M16/Nr.2 Stahl 1 Stück AMECOIL Artikel 88334 SR AMECOIL-Gewindespindel für Spezial-Einbauwerkzeug SR - Abmessung: M 16 / Nr.2 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88334.004· Normart: REYHER-Artikel 88334
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
883340040160000
Werksnummer:
8000230005
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 / Nr.2
Norm:
R 88334 f.Einbauwerkzeug SR
Produktart:
Gewindespindel
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 75,1161*
€ 95,0935*
2 Tage
6
€ 5,59*
ab € 77,4377*
€ 96,7477*
1 Tag
8
€ 5,50*
ab € 77,94*
€ 97,48*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 76,28*
€ 97,91*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 78,92*
€ 98,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,0935*
€ 113,16127
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,5198*
€ 110,09856
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,7661*
€ 104,44166
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,3861*
€ 101,60946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,1161*
€ 89,38816
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.