| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019417045 Herst.-Nr.: 889348000080000 EAN/GTIN: 4043952690062 |
| |
|
| | |
| Sechskantflanschmutter R 88934 Sperrzahn M8 8 200 Stück Artikel 88934 8 Sperrzahn Sechskant-Flanschmuttern mit Sperrzähnen unter dem Flansch · oberflächengehärtet - Abmessung: M 8 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88934.800· Normart: REYHER-Artikel 88934 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 889348000080000 | Werksnummer: | 8000232726 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 8 | Norm: | R 88934 Sperrzahn | Produktart: | Sechskantflanschmutter | Ausfuehrung: | 8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,1075* | € 0,1521* | | | | | 9 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,1145* | € 0,1535* | | | | Lager 1955 | | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,1174* | € 0,1586* | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,1272* | € 0,1672* | | | | | 13 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,1374* | € 0,1794* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 31,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|